Entmanteler SOLAR
Entmanteler SOLAR
EMANTR-SOL-(1,5-16,0QMM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Längenanschlag von 5 bis 26 mm einstellbar (4,0-16,0 mm²)
- Längenanschlag mit 11 mm Abisolierlänge für Verbindungsklemmen (1,5-2,5 mm²)
- Längsschnitt zum Absetzen langer Kabelstrecken
- Wechselseitiger Längenanschlag für Rechts- und Linkshänder
- Titan-Nitrid beschichte Klingen – höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit
- Rutschhemmende Oberfläche
- Verriegelungsmechanik gegen unkontrolliertes Öffnen des Werkzeuges
- Made in Germany
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogZum Abmanteln aller gängigen Solar- und Photovoltaikkabel.
Typbezeichnung | SOLAR / PV |
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-16 mm² |
American Wire Gauge min./max. (AWG) | 16-6 |
Länge x Breite x Höhe | 130 x 38 x 25 mm |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Farbe | Schwarz, Rot, Gelb |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt